30.30 CHF/ Unitéhors TVA
32.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 30.30 CHF | - |
4+ | 26.00 CHF | 14.19% |
10+ | 22.90 CHF | 24.42% |
20+ | 20.40 CHF | 32.67% |
30+ | 19.10 CHF | 36.96% |
50+ | 18.60 CHF | 38.61% |
100+ | 17.90 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 2.57 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 005 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |