32.10 CHF/ Unitéhors TVA
34.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 32.10 CHF | - |
4+ | 27.50 CHF | 14.33% |
10+ | 24.10 CHF | 24.92% |
20+ | 21.50 CHF | 33.02% |
30+ | 20.10 CHF | 37.38% |
50+ | 19.50 CHF | 39.25% |
100+ | 18.90 CHF | 41.12% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 2.4 mm |
Diamètre du cordon | 1.9 mm |
Dimension selon French R | NF-R0 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |