1'585.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'713.39 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'585.00 CHF | - |
4+ | 1'436.00 CHF | 9.40% |
10+ | 1'425.00 CHF | 10.09% |
20+ | 1'414.00 CHF | 10.79% |
30+ | 1'403.00 CHF | 11.48% |
50+ | 1'382.00 CHF | 12.81% |
100+ | 1'372.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 196.22 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 444 |
Dimension selon French R | NF-R72 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |