1'349.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'458.27 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'349.00 CHF | - |
4+ | 1'243.00 CHF | 7.86% |
10+ | 1'223.00 CHF | 9.34% |
20+ | 1'107.00 CHF | 17.94% |
30+ | 1'033.00 CHF | 23.42% |
50+ | 1'006.00 CHF | 25.43% |
100+ | 997.00 CHF | 26.09% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 189.87 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 443 |
Dimension selon French R | NF-R71 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |