1'312.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'418.27 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'312.00 CHF | - |
4+ | 1'204.00 CHF | 8.23% |
10+ | 1'185.00 CHF | 9.68% |
20+ | 1'073.00 CHF | 18.22% |
30+ | 1'001.00 CHF | 23.70% |
50+ | 975.00 CHF | 25.69% |
100+ | 965.50 CHF | 26.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 183.52 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 442 |
Dimension selon French R | NF-R70 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |