87.10 CHF/ Unitéhors TVA
94.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 87.10 CHF | - |
4+ | 74.90 CHF | 14.01% |
10+ | 65.70 CHF | 24.57% |
20+ | 58.80 CHF | 32.49% |
30+ | 54.80 CHF | 37.08% |
50+ | 53.40 CHF | 38.69% |
100+ | 51.50 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 18.3 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R15 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |