581.50 CHF/ Unitéhors TVA
628.60 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 581.50 CHF | - |
4+ | 498.00 CHF | 14.36% |
10+ | 436.50 CHF | 24.94% |
20+ | 400.00 CHF | 31.21% |
30+ | 373.50 CHF | 35.77% |
50+ | 363.50 CHF | 37.49% |
100+ | 356.50 CHF | 38.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 171.04 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 261 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |