1'221.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'319.90 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'221.00 CHF | - |
4+ | 1'106.00 CHF | 9.42% |
10+ | 1'086.00 CHF | 11.06% |
20+ | 983.00 CHF | 19.49% |
30+ | 917.50 CHF | 24.86% |
50+ | 894.00 CHF | 26.78% |
100+ | 886.00 CHF | 27.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 170.82 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 440 |
Dimension selon French R | NF-R68 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |