Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 9500 17,17x1,78 AS568-017

  • ERIKS:14974639
Image 1
Résistance à la température

Les joints toriques Kalrez® 9500 ont une plage de température de fonctionnement jusqu'à +310°C.


Principales caractéristiques de performance

• Excellente résistance à l'ozone, à l'ammoniac, à la vapeur d'eau, etc.
• Faible taux d'érosion et génération de particules ultra-faible dans les plasmas à base d'oxygène et de fluor à dominante radicale
• Excellente stabilité thermique
• Très faible dégazage
• Excellente résistance mécanique


Applications suggérées

• Pour les applications SACVD et FCVD des semi-conducteurs
• Joints d'admission de gaz/orifice/bloc de mélange
• Joints de couvercle de chambre
• Joints de vanne d'isolement

Ajouter à la liste

38.80 CHF/ Unitéhors TVA

41.94 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

38.80 CHF

-

4+

33.40 CHF

13.92%

10+

29.30 CHF

24.48%

20+

26.20 CHF

32.47%

30+

24.50 CHF

36.86%

50+

23.90 CHF

38.40%

100+

23.00 CHF

40.72%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
17.17 mm
Diamètre du cordon
1.78 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
017
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Tan
Dureté
75
Compound
9500
Plage de température
de 0 jusqu'à 310 °C