82.40 CHF/ Unitéhors TVA
89.07 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 82.40 CHF | - |
4+ | 70.80 CHF | 14.08% |
10+ | 62.10 CHF | 24.64% |
20+ | 55.50 CHF | 32.65% |
30+ | 51.80 CHF | 37.14% |
50+ | 50.40 CHF | 38.83% |
100+ | 48.70 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 17.04 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 209 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |