1'220.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'318.82 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'220.00 CHF | - |
4+ | 1'060.00 CHF | 13.11% |
10+ | 929.00 CHF | 23.85% |
20+ | 884.00 CHF | 27.54% |
30+ | 825.00 CHF | 32.38% |
50+ | 803.50 CHF | 34.14% |
100+ | 775.50 CHF | 36.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 164.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |