1'801.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'946.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'801.00 CHF | - |
4+ | 1'609.00 CHF | 10.66% |
10+ | 1'566.00 CHF | 13.05% |
20+ | 1'417.00 CHF | 21.32% |
30+ | 1'323.00 CHF | 26.54% |
50+ | 1'288.00 CHF | 28.48% |
100+ | 1'243.00 CHF | 30.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 164.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1641-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |