154.50 CHF/ Unitéhors TVA
167.01 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 154.50 CHF | - |
4+ | 133.00 CHF | 13.92% |
10+ | 116.50 CHF | 24.60% |
20+ | 104.50 CHF | 32.36% |
30+ | 97.30 CHF | 37.02% |
50+ | 94.80 CHF | 38.64% |
100+ | 91.40 CHF | 40.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 16.81 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 313 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |