1'205.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'302.61 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'205.00 CHF | - |
4+ | 1'044.00 CHF | 13.36% |
10+ | 915.00 CHF | 24.07% |
20+ | 856.50 CHF | 28.92% |
30+ | 799.50 CHF | 33.65% |
50+ | 778.50 CHF | 35.39% |
100+ | 751.50 CHF | 37.63% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 159.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |