1'786.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'930.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'786.00 CHF | - |
4+ | 1'586.00 CHF | 11.20% |
10+ | 1'390.00 CHF | 22.17% |
20+ | 1'372.00 CHF | 23.18% |
30+ | 1'280.00 CHF | 28.33% |
50+ | 1'247.00 CHF | 30.18% |
100+ | 1'204.00 CHF | 32.59% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 159.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1591-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |