553.00 CHF/ Unitéhors TVA
597.79 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 553.00 CHF | - |
4+ | 473.00 CHF | 14.47% |
10+ | 414.50 CHF | 25.05% |
20+ | 375.50 CHF | 32.10% |
30+ | 350.50 CHF | 36.62% |
50+ | 341.50 CHF | 38.25% |
100+ | 332.50 CHF | 39.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 158.34 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 259 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |