1'180.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'275.58 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'180.00 CHF | - |
4+ | 1'024.00 CHF | 13.22% |
10+ | 897.50 CHF | 23.94% |
20+ | 840.00 CHF | 28.81% |
30+ | 784.50 CHF | 33.52% |
50+ | 764.00 CHF | 35.25% |
100+ | 736.50 CHF | 37.58% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 154.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |