546.00 CHF/ Unitéhors TVA
590.23 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 546.00 CHF | - |
4+ | 467.50 CHF | 14.38% |
10+ | 410.00 CHF | 24.91% |
20+ | 370.50 CHF | 32.14% |
30+ | 346.00 CHF | 36.63% |
50+ | 337.00 CHF | 38.28% |
100+ | 328.00 CHF | 39.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 151.99 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 258 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |