1'134.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'225.85 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'134.00 CHF | - |
4+ | 995.50 CHF | 12.21% |
10+ | 967.50 CHF | 14.68% |
20+ | 876.00 CHF | 22.75% |
30+ | 817.50 CHF | 27.91% |
50+ | 796.50 CHF | 29.76% |
100+ | 783.00 CHF | 30.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 151.77 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 437 |
Dimension selon French R | NF-R65 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |