37.60 CHF/ Unitéhors TVA
40.65 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 37.60 CHF | - |
4+ | 32.20 CHF | 14.36% |
10+ | 28.30 CHF | 24.73% |
20+ | 25.30 CHF | 32.71% |
30+ | 23.60 CHF | 37.23% |
50+ | 23.00 CHF | 38.83% |
100+ | 22.30 CHF | 40.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 15.6 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 016 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |