35.10 CHF/ Unitéhors TVA
37.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 35.10 CHF | - |
4+ | 30.10 CHF | 14.25% |
10+ | 26.40 CHF | 24.79% |
20+ | 23.70 CHF | 32.48% |
30+ | 22.10 CHF | 37.04% |
50+ | 21.50 CHF | 38.75% |
100+ | 20.70 CHF | 41.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 15.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0151-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |