1'140.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'232.34 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'140.00 CHF | - |
4+ | 988.50 CHF | 13.29% |
10+ | 866.50 CHF | 23.99% |
20+ | 811.00 CHF | 28.86% |
30+ | 757.00 CHF | 33.60% |
50+ | 737.50 CHF | 35.31% |
100+ | 711.00 CHF | 37.63% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 149.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |