530.00 CHF/ Unitéhors TVA
572.93 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 530.00 CHF | - |
4+ | 455.00 CHF | 14.15% |
10+ | 399.00 CHF | 24.72% |
20+ | 361.00 CHF | 31.89% |
30+ | 337.00 CHF | 36.42% |
50+ | 328.00 CHF | 38.11% |
100+ | 319.00 CHF | 39.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 148.82 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 257 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |