961.50 CHF/ Unitéhors TVA
1'039.38 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 961.50 CHF | - |
4+ | 853.00 CHF | 11.28% |
10+ | 748.00 CHF | 22.20% |
20+ | 699.00 CHF | 27.30% |
30+ | 652.50 CHF | 32.14% |
50+ | 635.50 CHF | 33.91% |
100+ | 623.00 CHF | 35.21% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 148.59 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 360 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |