Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 9500 146x4

  • ERIKS:14975112
Image 1
Résistance à la température

Les joints toriques Kalrez® 9500 ont une plage de température de fonctionnement jusqu'à +310°C.


Principales caractéristiques de performance

• Excellente résistance à l'ozone, à l'ammoniac, à la vapeur d'eau, etc.
• Faible taux d'érosion et génération de particules ultra-faible dans les plasmas à base d'oxygène et de fluor à dominante radicale
• Excellente stabilité thermique
• Très faible dégazage
• Excellente résistance mécanique


Applications suggérées

• Pour les applications SACVD et FCVD des semi-conducteurs
• Joints d'admission de gaz/orifice/bloc de mélange
• Joints de couvercle de chambre
• Joints de vanne d'isolement

Ajouter à la liste

636.50 CHF/ Unitéhors TVA

688.06 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

636.50 CHF

-

4+

572.50 CHF

10.05%

10+

502.00 CHF

21.13%

20+

466.50 CHF

26.71%

30+

435.50 CHF

31.58%

50+

424.00 CHF

33.39%

100+

409.00 CHF

35.74%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
146 mm
Diamètre du cordon
4 mm
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Tan
Dureté
75
Compound
9500
Plage de température
de 0 jusqu'à 310 °C