528.00 CHF/ Unitéhors TVA
570.77 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 528.00 CHF | - |
4+ | 453.50 CHF | 14.11% |
10+ | 397.50 CHF | 24.72% |
20+ | 359.50 CHF | 31.91% |
30+ | 335.50 CHF | 36.46% |
50+ | 326.50 CHF | 38.16% |
100+ | 314.50 CHF | 40.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 145.64 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 256 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |