1'106.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'195.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'106.00 CHF | - |
4+ | 958.00 CHF | 13.38% |
10+ | 840.00 CHF | 24.05% |
20+ | 786.50 CHF | 28.89% |
30+ | 734.00 CHF | 33.63% |
50+ | 715.00 CHF | 35.35% |
100+ | 690.00 CHF | 37.61% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 144.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |