1'076.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'163.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'076.00 CHF | - |
4+ | 944.00 CHF | 12.27% |
10+ | 827.50 CHF | 23.09% |
20+ | 824.00 CHF | 23.42% |
30+ | 769.00 CHF | 28.53% |
50+ | 749.00 CHF | 30.39% |
100+ | 736.50 CHF | 31.55% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 142.24 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 434 |
Dimension selon French R | NF-R62 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |