917.00 CHF/ Unitéhors TVA
991.28 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 917.00 CHF | - |
4+ | 816.00 CHF | 11.01% |
10+ | 715.50 CHF | 21.97% |
20+ | 666.50 CHF | 27.32% |
30+ | 622.00 CHF | 32.17% |
50+ | 606.00 CHF | 33.91% |
100+ | 594.50 CHF | 35.17% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 142.24 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 358 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |