1'053.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'138.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'053.00 CHF | - |
4+ | 940.50 CHF | 10.68% |
10+ | 824.50 CHF | 21.70% |
20+ | 804.50 CHF | 23.60% |
30+ | 751.00 CHF | 28.68% |
50+ | 731.50 CHF | 30.53% |
100+ | 720.00 CHF | 31.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 139.07 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 433 |
Dimension selon French R | NF-R61 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |