908.50 CHF/ Unitéhors TVA
982.09 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 908.50 CHF | - |
4+ | 808.50 CHF | 11.01% |
10+ | 709.00 CHF | 21.96% |
20+ | 652.00 CHF | 28.23% |
30+ | 608.50 CHF | 33.02% |
50+ | 592.50 CHF | 34.78% |
100+ | 579.50 CHF | 36.21% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 139.07 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 357 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |