499.50 CHF/ Unitéhors TVA
539.96 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 499.50 CHF | - |
4+ | 428.50 CHF | 14.21% |
10+ | 375.50 CHF | 24.82% |
20+ | 336.50 CHF | 32.63% |
30+ | 314.00 CHF | 37.14% |
50+ | 306.00 CHF | 38.74% |
100+ | 295.00 CHF | 40.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 136.12 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 253 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |