1'047.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'131.81 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'047.00 CHF | - |
4+ | 933.00 CHF | 10.89% |
10+ | 818.00 CHF | 21.87% |
20+ | 791.50 CHF | 24.40% |
30+ | 738.50 CHF | 29.47% |
50+ | 719.50 CHF | 31.28% |
100+ | 708.00 CHF | 32.38% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 135.89 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 432 |
Dimension selon French R | NF-R60 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |