1'063.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'149.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'063.00 CHF | - |
4+ | 917.00 CHF | 13.73% |
10+ | 804.00 CHF | 24.37% |
20+ | 739.50 CHF | 30.43% |
30+ | 690.00 CHF | 35.09% |
50+ | 672.00 CHF | 36.78% |
100+ | 648.00 CHF | 39.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 134.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |