375.00 CHF/ Unitéhors TVA
405.38 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 375.00 CHF | - |
4+ | 322.00 CHF | 14.13% |
10+ | 282.00 CHF | 24.80% |
20+ | 252.00 CHF | 32.80% |
30+ | 235.50 CHF | 37.20% |
50+ | 229.00 CHF | 38.93% |
100+ | 222.00 CHF | 40.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 133.07 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 050 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |