357.50 CHF/ Unitéhors TVA
386.46 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 357.50 CHF | - |
4+ | 307.50 CHF | 13.99% |
10+ | 270.00 CHF | 24.48% |
20+ | 240.50 CHF | 32.73% |
30+ | 224.50 CHF | 37.20% |
50+ | 219.00 CHF | 38.74% |
100+ | 211.50 CHF | 40.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 126.72 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 049 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |