460.50 CHF/ Unitéhors TVA
497.80 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 460.50 CHF | - |
4+ | 396.50 CHF | 13.90% |
10+ | 347.50 CHF | 24.54% |
20+ | 310.50 CHF | 32.57% |
30+ | 290.00 CHF | 37.02% |
50+ | 282.50 CHF | 38.65% |
100+ | 272.50 CHF | 40.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 126.59 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 250 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |