457.00 CHF/ Unitéhors TVA
494.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 457.00 CHF | - |
4+ | 393.00 CHF | 14.00% |
10+ | 344.50 CHF | 24.62% |
20+ | 307.50 CHF | 32.71% |
30+ | 287.00 CHF | 37.20% |
50+ | 279.50 CHF | 38.84% |
100+ | 269.50 CHF | 41.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 123.42 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 249 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |