352.00 CHF/ Unitéhors TVA
380.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 352.00 CHF | - |
4+ | 302.50 CHF | 14.06% |
10+ | 265.00 CHF | 24.72% |
20+ | 237.50 CHF | 32.53% |
30+ | 221.50 CHF | 37.07% |
50+ | 216.00 CHF | 38.64% |
100+ | 208.00 CHF | 40.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 120.37 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 048 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |