968.50 CHF/ Unitéhors TVA
1'046.95 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 968.50 CHF | - |
4+ | 837.00 CHF | 13.58% |
10+ | 734.00 CHF | 24.21% |
20+ | 702.00 CHF | 27.52% |
30+ | 655.50 CHF | 32.32% |
50+ | 638.50 CHF | 34.07% |
100+ | 627.50 CHF | 35.21% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 120.02 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 427 |
Dimension selon French R | NF-R55 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |