816.00 CHF/ Unitéhors TVA
882.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 816.00 CHF | - |
4+ | 725.50 CHF | 11.09% |
10+ | 636.00 CHF | 22.06% |
20+ | 575.50 CHF | 29.47% |
30+ | 537.00 CHF | 34.19% |
50+ | 523.00 CHF | 35.91% |
100+ | 509.00 CHF | 37.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 120.02 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 351 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |