34.20 CHF/ Unitéhors TVA
36.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 34.20 CHF | - |
4+ | 29.40 CHF | 14.04% |
10+ | 25.70 CHF | 24.85% |
20+ | 23.10 CHF | 32.46% |
30+ | 21.60 CHF | 36.84% |
50+ | 21.00 CHF | 38.60% |
100+ | 20.30 CHF | 40.64% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 12.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0121-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |