430.50 CHF/ Unitéhors TVA
465.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 430.50 CHF | - |
4+ | 370.00 CHF | 14.05% |
10+ | 324.50 CHF | 24.62% |
20+ | 291.00 CHF | 32.40% |
30+ | 271.50 CHF | 36.93% |
50+ | 264.50 CHF | 38.56% |
100+ | 254.50 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 117.07 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 247 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |