416.00 CHF/ Unitéhors TVA
449.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 416.00 CHF | - |
4+ | 357.50 CHF | 14.06% |
10+ | 313.50 CHF | 24.64% |
20+ | 279.50 CHF | 32.81% |
30+ | 261.00 CHF | 37.26% |
50+ | 254.50 CHF | 38.82% |
100+ | 245.50 CHF | 40.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 113.89 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 246 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |