727.00 CHF/ Unitéhors TVA
785.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 727.00 CHF | - |
4+ | 647.00 CHF | 11.00% |
10+ | 567.50 CHF | 21.94% |
20+ | 512.00 CHF | 29.57% |
30+ | 478.00 CHF | 34.25% |
50+ | 465.50 CHF | 35.97% |
100+ | 453.50 CHF | 37.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 113.67 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 349 |
Dimension selon French R | NF-R52 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |