711.00 CHF/ Unitéhors TVA
768.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 711.00 CHF | - |
4+ | 631.00 CHF | 11.25% |
10+ | 553.50 CHF | 22.15% |
20+ | 500.50 CHF | 29.61% |
30+ | 467.50 CHF | 34.25% |
50+ | 455.00 CHF | 36.01% |
100+ | 443.00 CHF | 37.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 110.49 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 348 |
Dimension selon French R | NF-R51 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |