36.30 CHF/ Unitéhors TVA
39.24 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 36.30 CHF | - |
4+ | 31.10 CHF | 14.33% |
10+ | 27.30 CHF | 24.79% |
20+ | 24.40 CHF | 32.78% |
30+ | 22.80 CHF | 37.19% |
50+ | 22.30 CHF | 38.57% |
100+ | 21.50 CHF | 40.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 11.89 mm |
Diamètre du cordon | 1.98 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 906 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |