398.50 CHF/ Unitéhors TVA
430.78 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 398.50 CHF | - |
4+ | 341.50 CHF | 14.30% |
10+ | 299.50 CHF | 24.84% |
20+ | 268.50 CHF | 32.62% |
30+ | 250.50 CHF | 37.14% |
50+ | 244.00 CHF | 38.77% |
100+ | 235.00 CHF | 41.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 107.54 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 244 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |