

800.00 CHF/ Unitéhors TVA
864.80 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 800.00 CHF | - |
4+ | 695.00 CHF | 13.12% |
10+ | 609.50 CHF | 23.81% |
20+ | 556.00 CHF | 30.50% |
30+ | 519.00 CHF | 35.12% |
50+ | 505.50 CHF | 36.81% |
100+ | 488.00 CHF | 39.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 104.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |