380.50 CHF/ Unitéhors TVA
411.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 380.50 CHF | - |
4+ | 327.00 CHF | 14.06% |
10+ | 287.00 CHF | 24.57% |
20+ | 257.00 CHF | 32.46% |
30+ | 240.00 CHF | 36.93% |
50+ | 233.50 CHF | 38.63% |
100+ | 224.50 CHF | 41.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 101.19 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 242 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |